Kegelrollenlager NTN 4T-L814749/L814710, Außendurchmesser: 109.538 mm | Innendurchmesser: 76.2 mm | Breite: 19.05 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-L814749/L814710
Rubix:907127
EAN:4547359669039




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 109,538 mm |
| Breite | 19,05 mm |
Produktdetails : 4T-L814749/L814710 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 109,538x109,538x19,05 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 602 g |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Außendurchmesser | 109,538 mm |
| Breite | 19,05 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 115000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 63000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen