Kegelrollenlager NTN 4T-L44649/L44610, Außendurchmesser: 50.292 mm | Innendurchmesser: 26.988 mm | Breite: 14.224 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-L44649/L44610
Rubix:907115
EAN:4547359483178




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 26,988 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 50,292 mm |
| Breite | 14,224 mm |
Produktdetails : 4T-L44649/L44610 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50,292x50,292x14,224 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 126 g |
| Innendurchmesser | 26,988 mm |
| Außendurchmesser | 50,292 mm |
| Breite | 14,224 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 34000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28800 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen