Kegelrollenlager NTN 4T-L319249/L319210, Außendurchmesser: 130.175 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 20.638 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:4T-L319249/L319210
Rubix:907104
EAN:4547359483024
4T-L319249/L319210 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser130,175 mm
Breite20,638 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-L319249/L319210 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130,175x130,175x21,433 mm
Bruttogewicht818 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser130,175 mm
Breite20,638 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r147000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr81000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,23 exkl. MwSt.
/ Stück
244,22 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an