Kegelrollenlager NTN 4T-395A, Außendurchmesser: 87 mm | Innendurchmesser: 66.675 mm | Breite: 21.996 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
NTN:4T-395A
Rubix:906409
EAN:4547359532838
4T-395A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser87 mm
Breite21,996 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 4T-395A (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)109,985x109,985x21,996 mm
Bruttogewicht564 g
Innendurchmesser66,675 mm
Außendurchmesser87 mm
Breite21,996 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r120000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr89500 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,95 exkl. MwSt.
/ Stück
36,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an