Kegelrollenlager NTN 4T-LM48548A, Außendurchmesser: 49.5 mm | Innendurchmesser: 34.925 mm | Breite: 18.288 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-LM48548A
Rubix:907165
EAN:4547359482041




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 49,5 mm |
| Breite | 18,288 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-LM48548A (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65,088x65,088x18,288 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 174 g |
| Innendurchmesser | 34,925 mm |
| Außendurchmesser | 49,5 mm |
| Breite | 18,288 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen