Kegelrollenlager NTN 4T-JM719149, Außendurchmesser: 121.5 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 34 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-JM719149
Rubix:907081
EAN:4547359668797
4T-JM719149 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser121,5 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-JM719149 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150x150x34 mm
Bruttogewicht1462 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser121,5 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18000 N
Zolltarifcode84822000
73,51 exkl. MwSt.
/ Stück
87,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an