Kegelrollenlager NTN 4T-JM515610PK, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 28.5 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-JM515610PK
Rubix:907063
EAN:4547359480306
4T-JM515610PK (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite28,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-JM515610PK (NTN) Kegelrollenlager NTN


Aussenring
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)130x130x28,5 mm
Bruttogewicht616 g
Innendurchmesser114,3 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite28,5 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Zolltarifcode84822000
39,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an