Kegelrollenlager NTN 4T-JLM506849/JLM506810, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 23 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-JLM506849/JLM506810
Rubix:907034
EAN:4547359668667




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 4T-JLM506849/JLM506810 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x23 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 558 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 109000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 77500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen