Kegelrollenlager NTN 4T-JHM720249, Außendurchmesser: 131 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 40 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-JHM720249
Rubix:907014
EAN:4547359479003
4T-JHM720249 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser131 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-JHM720249 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x160x40 mm
Bruttogewicht2110 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser131 mm
Breite40 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r370000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr235000 N
Zolltarifcode84822000
126,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
150,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an