Kegelrollenlager NTN 4T-HM88547, Außendurchmesser: 56.5 mm | Innendurchmesser: 33.338 mm | Breite: 27.783 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-HM88547
Rubix:906954
EAN:4547359475999
4T-HM88547 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser56,5 mm
Breite27,783 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-HM88547 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,025x73,025x27,783 mm
Bruttogewicht358 g
Innendurchmesser33,338 mm
Außendurchmesser56,5 mm
Breite27,783 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r97000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr72000 N
Zolltarifcode84822000
26,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an