Kegelrollenlager NTN 4T-HH224335/HH224310, Außendurchmesser: 212.725 mm | Innendurchmesser: 101.6 mm | Breite: 66.675 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:4T-HH224335/HH224310
Rubix:906861
EAN:4547359668087




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 66,675 mm |
Produktdetails : 4T-HH224335/HH224310 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 212,725x212,725x66,675 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11388 g |
| Innendurchmesser | 101,6 mm |
| Außendurchmesser | 212,725 mm |
| Breite | 66,675 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 810000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 575000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
710,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
845,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen