Kegelrollenlager NTN 4T-745A/742, Außendurchmesser: 150.089 mm | Innendurchmesser: 69.85 mm | Breite: 44.45 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-745A/742
Rubix:906743
EAN:4547359798852
4T-745A/742 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite44,45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-745A/742 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)150,089x150,089x46,672 mm
Bruttogewicht3923 g
Innendurchmesser69,85 mm
Außendurchmesser150,089 mm
Breite44,45 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r360000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr261000 N
Zolltarifcode84822000
177,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
211,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an