Kegelrollenlager NTN 4T-68450, Außendurchmesser: 145.5 mm | Innendurchmesser: 114.3 mm | Breite: 31.75 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-68450
Rubix:906721
EAN:4547359586466




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145,5 mm |
| Breite | 31,75 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-68450 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x31,75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1879 g |
| Innendurchmesser | 114,3 mm |
| Außendurchmesser | 145,5 mm |
| Breite | 31,75 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 340000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 169000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage