Kegelrollenlager NTN 4T-663, Außendurchmesser: 114.4 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 41.275 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-663
Rubix:906695
EAN:4547359584714




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 114,4 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-663 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 146,05x146,05x41,275 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1935 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 114,4 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 295000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
91,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage