Kegelrollenlager NTN 4T-623, Außendurchmesser: 84 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 41.275 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-623
Rubix:906646
EAN:4547359570991




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Breite | 41,275 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-623 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 115x115x41,275 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1280 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 84 mm |
| Breite | 41,275 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 213000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 172000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage