Kegelrollenlager NTN 4T-615/612, Außendurchmesser: 120.65 mm | Innendurchmesser: 44.45 mm | Breite: 41.275 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:4T-615/612
Rubix:906644
EAN:4547359670868
4T-615/612 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite41,275 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-615/612 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)120,65x120,65x41,275 mm
Bruttogewicht2440 g
Innendurchmesser44,45 mm
Außendurchmesser120,65 mm
Breite41,275 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r213000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr172000 N
Zolltarifcode84822000
144,21 exkl. MwSt.
/ Stück
171,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an