Kegelrollenlager NTN 4T-594A, Außendurchmesser: 147.638 mm | Innendurchmesser: 95.25 mm | Breite: 36.322 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-594A
Rubix:906635
EAN:4547359541526
4T-594A (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser147,638 mm
Breite36,322 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-594A (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)147,638x147,638x36,322 mm
Bruttogewicht1440 g
Innendurchmesser95,25 mm
Außendurchmesser147,638 mm
Breite36,322 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r279000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr18000 N
Zolltarifcode84822000
68,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
80,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an