Kegelrollenlager NTN 4T-390, Außendurchmesser: 87 mm | Innendurchmesser: 57.15 mm | Breite: 21.996 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-390
Rubix:906383
EAN:4547359670066




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 87 mm |
| Breite | 21,996 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-390 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 109,985x109,985x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 720 g |
| Innendurchmesser | 57,15 mm |
| Außendurchmesser | 87 mm |
| Breite | 21,996 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | iso 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 120000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen