Kegelrollenlager NTN 4T-3767, Außendurchmesser: 71.5 mm | Innendurchmesser: 52.388 mm | Breite: 30.302 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-3767
Rubix:906344
EAN:4547359532005




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 52,388 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 71,5 mm |
| Breite | 30,302 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-3767 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 93,264x93,264x30,302 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 542 g |
| Innendurchmesser | 52,388 mm |
| Außendurchmesser | 71,5 mm |
| Breite | 30,302 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 134000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 120000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen