Kegelrollenlager NTN 4T-28995/28921, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 62.738 mm | Breite: 25.4 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:4T-28995/28921
Rubix:906109
EAN:4547359669688
4T-28995/28921 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser62,738 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 4T-28995/28921 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)100x100x25,4 mm
Bruttogewicht738 g
Innendurchmesser62,738 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25,4 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
Normiso 355
Statische Tragzahl, radial - C0r134000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr95000 N
Zolltarifcode84822000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,41 exkl. MwSt.
/ Stück
87,36 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an