Kegelrollenlager NTN 4T-2788A, Außendurchmesser: 55 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 25.654 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-2788A
Rubix:906072
EAN:4547359524871
4T-2788A (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25,654 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-2788A (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73,025x73,025x25,654 mm
Bruttogewicht320 g
Innendurchmesser38,1 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite25,654 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r90500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73000 N
Zolltarifcode84822000
23,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,97 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an