Kegelrollenlager NTN 4T-27687, Außendurchmesser: 105 mm | Innendurchmesser: 82.55 mm | Breite: 25.4 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-27687
Rubix:906058
EAN:4547359524727




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-27687 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125,412x125,412x25,4 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 699 g |
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 163000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
79,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen