Kegelrollenlager NTN 4T-1985, Außendurchmesser: 42.5 mm | Innendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 19.355 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-1985
Rubix:905975
EAN:4547359516418




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42,5 mm |
| Breite | 19,355 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-1985 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 56,896x56,896x19,36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 146 g |
| Innendurchmesser | 28,575 mm |
| Außendurchmesser | 42,5 mm |
| Breite | 19,355 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage