Kegelrollenlager NTN 4T-1220, Außendurchmesser: 57.15 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 17.462 mm
NTN Kegelrollenlager TRB Inch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-1220
Rubix:905849
EAN:4547359513868




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 57,15 mm |
| Breite | 17,462 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-1220 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Aussenring
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 57,15x57,15x17,462 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 114 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 57,15 mm |
| Breite | 17,462 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | trb inch |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage