Kegelrollenlager NTN 4T-T4CB100, Außendurchmesser: 145 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 24 mm
NTN Kegelrollenlager T4CB
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-T4CB100
Rubix:907253
EAN:4547359826203




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-T4CB100 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 145x145x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1160 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 145 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | t4cb |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 153000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
188,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen