Kegelrollenlager NTN 4T-33113, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 34 mm

NTN Kegelrollenlager 33100

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-33113
Rubix:906233
EAN:4547359530414
4T-33113 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-33113 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)110x110x34 mm
Bruttogewicht1302 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Serie33100
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r211000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr144000 N
Zolltarifcode84822000
76,57 exkl. MwSt.
/ Stück
91,12 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an