Kegelrollenlager NTN 4T-32204, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 19.25 mm

NTN Kegelrollenlager 32200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-32204
Rubix:906195
EAN:4547359003420
4T-32204 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite19,25 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-32204 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x15,25 mm
Bruttogewicht166 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite19,25 mm
Lagerspielcn
Serie32200
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r39500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36500 N
Zolltarifcode84822000
19,92 exkl. MwSt.
/ Stück
23,70 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an