Kegelrollenlager NTN 32020XU, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 32 mm

NTN Kegelrollenlager 32000

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:32020XU
Rubix:2993925
EAN:4547359528374
32020XU (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite32 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 32020 XU (NTN) Kegelrollenlager einreihig NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager einreihig NTN

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite32 mm
Lagerspielcn
Serie32000
Käfigstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r281000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr170000 N
Zolltarifcode84822000
98,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an