Kegelrollenlager NTN 4T-32007X, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 18 mm
NTN Kegelrollenlager 32000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-32007X
Rubix:906185
EAN:4547359003376




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-32007X (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 62x62x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 224 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 18 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 32000 |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 41500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std