Kegelrollenlager NTN 4T-30310D, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 29.25 mm
NTN Kegelrollenlager 30300D
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-30310D
Rubix:906158
EAN:4547359526332




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 29,25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-30310D (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x110x29,25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1,25 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 29,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 30300d |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 130000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 113000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
86,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std