Kegelrollenlager NTN 30316U, Außendurchmesser: 170 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 42.5 mm

NTN Kegelrollenlager 30300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:30316U
Rubix:905571
EAN:4547359002959
30316 U (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite42,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 30316 U (NTN) Kegelrollenlager NTN


Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)170x170x42,5 mm
Bruttogewicht4,06 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite42,5 mm
Lagerspielcn
Serie30300
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r350000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr291000 N
Zolltarifcode84822000
186,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,58 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an