Kegelrollenlager NTN 4T-30203, Außendurchmesser: 40 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 13.25 mm
NTN Kegelrollenlager 30200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:4T-30203
Rubix:906133
EAN:4547359003154




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13,25 mm |
Dokumente
Produktdetails : 4T-30203 (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x40x13,25 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 80 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 13,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 30200 |
| Werkstoff | 4t |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2500 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std