Kegelrollenlager NTN 30220U, Außendurchmesser: 180 mm | Innendurchmesser: 100 mm | Breite: 37 mm
NTN Kegelrollenlager 30200
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
NTN:30220U
Rubix:905550
EAN:4547359526066




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 37 mm |
Dokumente
Produktdetails : 30220 U (NTN) Kegelrollenlager NTN
Kegelrollenlager, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 180x180x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3822 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 30200 |
| Käfig | stahl |
| Norm | ISO 355 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 335000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 258000 N |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
171,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
204,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen