M-UELFC 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UELFC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UELFC208D1
Rubix:911362
EAN:4547359796865

Produktdetails : M-UELFC 208D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit rund, ohne Deckel NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 178x177x63 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2210 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Breite | 56,3 mm |
| Serie | uelfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage