Referenzen
NTN:UCT217D1
Rubix:683834
EAN:4547359229431



Produktdetails : UCT 217D1 (NTN) Spannlagereinheit NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannplatteneinheit, beidseitige Führungsnuten, nachschmierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 295x275x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11295 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 85,7 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 260 mm |
| Serie | uct200 |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Gewicht | 0 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
291,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
347,46 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen