M-UCT 206D1 (NTN) Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN
NTN Gehäuselager UCT200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:M-UCT206D1
Rubix:911335
EAN:4547359765595



Produktdetails : M-UCT 206D1 (NTN) Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Spannlagereinheit, ohne Deckel NTN
Stärken
Sehr vielseitige und in der Industrie austauschbare Produktreihe.
- Das wartungsfreie NTN-Lager enthält ein hochwertiges, lithiumbasiertes Fett, das über einen langen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass ein Fettwechsel erforderlich ist.
- Es ist mit einem hervorragenden, bei NTN einzigartigen Dichtungssystem ausgestattet, das ein Austreten von Fett sowie das Eindringen von Staub und Wasser von außen verhindert. Das bedeutet Einsparungen bei Wartungszeit und -kosten.
- Die bei NTN einzigartigen Madenschrauben mit Kugelspitze für bestimmte Lager sichern die Lager zuverlässig auf der Welle, selbst bei Vibrationen oder Schlagbelastungen.
- Für zusätzlichen Schutz: Abdeckungen aus Gusseisen als Standardausstattung für die gebräuchlichsten Lagertypen. Für Außeneinsatz oder bei starker Staubentwicklung und/oder Einsatz von Flüssigkeiten.
- Für extreme Bedingungen konstruiert: Lager mit Gehäusen aus duktilen Gusseisen oder Lagergehäuse aus Stahl mit überlegenen Festigkeitseigenschaften, die das Risiko eines Bruchs des Lagergehäuses verringern.
- Das wartungsfreie NTN-Lager enthält ein hochwertiges, lithiumbasiertes Fett, das über einen langen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass ein Fettwechsel erforderlich ist.
- Es ist mit einem hervorragenden, bei NTN einzigartigen Dichtungssystem ausgestattet, das ein Austreten von Fett sowie das Eindringen von Staub und Wasser von außen verhindert. Das bedeutet Einsparungen bei Wartungszeit und -kosten.
- Die bei NTN einzigartigen Madenschrauben mit Kugelspitze für bestimmte Lager sichern die Lager zuverlässig auf der Welle, selbst bei Vibrationen oder Schlagbelastungen.
- Für zusätzlichen Schutz: Abdeckungen aus Gusseisen als Standardausstattung für die gebräuchlichsten Lagertypen. Für Außeneinsatz oder bei starker Staubentwicklung und/oder Einsatz von Flüssigkeiten.
- Für extreme Bedingungen konstruiert: Lager mit Gehäusen aus duktilen Gusseisen oder Lagergehäuse aus Stahl mit überlegenen Festigkeitseigenschaften, die das Risiko eines Bruchs des Lagergehäuses verringern.
Anwendungen
Vorhandensein von SVHC >0,1% - Stoff : Blei
CAS : 7439-92-1
Konzentration : 1 - 10%
CAS : 7439-92-1
Konzentration : 1 - 10%
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x112x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1292 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 38,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | uct200 |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen