UCFC 214D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN
NTN Gehäuselager UCFC200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:UCFC214D1
Rubix:683680
EAN:4547359000856

Produktdetails : UCFC 214D1 (NTN) Flanschlagereinheit rund NTN
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrierung aus Guss, 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar (JIS standard).
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 253x249x118 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7335 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 74,6 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 215 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen