UCFA 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

NTN Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCFA210D1
Rubix:683652
EAN:4547359212648
UCFA 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFA 210D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)195x120x60 mm
Bruttogewicht2245 g
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge115 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser90 mm
Zolltarifcode84832000
79,55 exkl. MwSt.
/ Stück
94,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen