UCF 326D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

NTN Gehäuselager UCF300 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

NTN:UCF326D1
Rubix:683642
EAN:4547359219807
UCF 326D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Breite135 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCF 326D1 (NTN) Flanschlagereinheit viereckig NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x280x135 mm
Bruttogewicht65000 g
Innendurchmesser130 mm
Breite135 mm
Werkstoffgrauguss
Länge410 mm
Serieucf300
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser280 mm
Zolltarifcode84832000
1.757,09 exkl. MwSt.
/ Stück
2.090,94 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen