AELFL 204D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN

NTN Gehäuselager AELFL200 2 seals

Siehe technische Informationen
Referenzen
NTN:AELFL204D1
Rubix:683351
EAN:4547359460483
AELFL 204D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Breite33,3 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AELFL 204D1 (NTN) Flanschlagereinheit oval NTN


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Flanschlagereinheit

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)113x65x40 mm
Bruttogewicht450 g
Innendurchmesser20 mm
Breite33,3 mm
Werkstoffgrauguss
Serieaelfl200
Anzahl Löcher2
Außendurchmesser113 mm
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,75 exkl. MwSt.
/ Stück
35,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen