Dünnringlager NTN 6802LLB/5K, Außendurchmesser: 24 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 15 mm
NTN Einreihiges Rillenkugellager 6800 LLB
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:6802LLB/5K
Rubix:660457
EAN:4547359407938



Produktdetails : 6802 LLB/5K (NTN) Dünnringlager, 2 reibungsarme Dichtscheiben NTN
Einreihiges Rillenkugellager, Radialkontakt, Blechkäfig, Nicht reibende Dichtungen beidseitig
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, nicht berührende Dichtscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit 5K
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x24x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 7 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6800 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1260 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 2300 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
