Axial-Rillenkugellager NTN 51332, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 270 mm | Breite: 87 mm
NTN Axial-Kugellager 51300
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51332
Rubix:904096
EAN:4547359307283


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 87 mm |
Produktdetails : 51332 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 270x270x87 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20775 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 87 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51300 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 20,7 kg |
| Stärke | 87 mm |
| Referenzdrehzahl | 860 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 450000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.066,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.458,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage