Axial-Rillenkugellager NTN 51202, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 12 mm
NTN Axial-Kugellager 51200
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51202
Rubix:683275
EAN:4547359306521


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 51202 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 32x32x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 46 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,046 kg |
| Stärke | 12 mm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 15700 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen