Axial-Rillenkugellager NTN 51132, Innendurchmesser: 160 mm | Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 31 mm
NTN Axial-Kugellager 51100
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51132
Rubix:683274
EAN:4547359306262


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 51132 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager, Hauptabmessungen nach DIN 711, einseitig wirkend, zerlegbar, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 200x200x31 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2155 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51100 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 2,05 kg |
| Stärke | 31 mm |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Dichtung | open |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 125000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
368,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
438,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen