Axial-Rillenkugellager NTN 51104, Innendurchmesser: 20 mm | Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 10 mm
NTN Axial-Kugellager 51100
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:51104
Rubix:1065001
EAN:4547359305883


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 51104 (NTN) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Axial-Kugellager
Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend NTN
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 35x35x10 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 40 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 10 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 51100 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,04 kg |
| Stärke | 10 mm |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Dichtung | open (no seals) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 15000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen