Referenzen
Kärcher:16672690
Rubix:1962503
EAN:4039784725379



Produktdetails : 1.667-269.0 NT 70/2 *EU
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Stärken
Zwilling. Transportwagen und verstärkter Polypropylenbehälter. Große Filterfläche (Patronenfilter).
Anwendungen
Der NT 70/2 Wasser- und Staubsauger ist einfach zu bedienen und zu handhaben. Er hat einen großen Auffangbehälter. Dieser Staubsauger ist für die professionelle Reinigung geeignet. Ideal für die Beseitigung aller Arten von flüssigen und festen Abfällen, die in der Industrie, der Landwirtschaft und im Automobilsektor anfallen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 510x740x1010 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 25200 g |
| Unterdruck | 254 mbar |
| Leistung | 700 W |
| Versorgung | 220 V |
| Tank | 70 l |
| Typ | staubsauger für wasser und staub |
| Schallpegel | 79 dBA |
| Gewicht | 25,2 kg |
| Schlauchlänge | 4000 mm |
| Absaugbreite | 360 mm |
| Kabellänge | 10 m |
| Herkunftsland | RO |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
805,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
958,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
