NPQM-D-G12-Q14-P10 Steckverschraubung

NPQM Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix:1821876
Hersteller:570451
EAN:4052568058395
NPQM-D-G12-Q14-P10 Steckverschr.

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-G12-Q14-P10 Steckverschraubung


Steckverschraubung NPQM-D-G12-Q14-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=12 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Dichtring, Konstruktiver Aufbau=Push-Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht43 g
Werkstoffmessing (gehäuse); nbr (dichtung)
Anschluss 1g 1/2
Profilstandard
Anschluss 214
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
7,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,58 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std