NPQH-D-S10-E-P10 Steckhülse

NPQH Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQH-D-S10-E-P10
Rubix:1738648
Hersteller:578320
EAN:4052568060237
NPQH-D-S10-E-P10 Steckhülse

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1plug-in socket ø 10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQH-D-S10-E-P10 Steckhülse


Steckhülse NPQH-D-S10-E-P10 Baugröße=Standard, Nennweite=8 mm, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 20 bar

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht12,4 g
Werkstoffmessing / fpm / hochlegierter edelstahl
Anschluss 1plug-in socket ø 10 mm
Profilstandard
Anschluss 2plug-in socket ø 10 mm
Max. Temperatur150 °C
Zolltarifcode74199990
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std