NPFC-D-2R1-M Doppelnippel

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPFC-D-2R1-M
Rubix:1821706
Hersteller:8030289
EAN:4052568063917
NPFC-D-2R1-M Doppelnippel
Technische Zusammenfassung
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1external thread bspt (r)
Max. Betriebsdruck50 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-D-2R1-M Doppelnippel


Doppelnippel NPFC-D-2R1-M Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1
Doppelnippel

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmessing vernickelt
Anschluss 1external thread bspt (r)
Max. Betriebsdruck50 bar
Anschluss 2external thread bspt (r)
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,56 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage