NPFC-T-G18-2R18-FMM T-Verschraubung

NPFC Gewindeverschraubung

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:NPFC-T-G18-2R18-FMM
Rubix:1821779
Hersteller:8030255
EAN:4052568063573
NPFC-T-G18-2R18-FMM T-Verschraubung
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/8xr 1/8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPFC-T-G18-2R18-FMM T-Verschraubung


T-Verschraubung NPFC-T-G18-2R18-FMM Werkstoffinformation Gewindeverschraubung=(* Messing, * vernickelt), Gebindegröße=10, Betriebsdruck=-0,95 - 50 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-], Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23,14 g
Werkstoffvernickeltes messing
Anschluss 1g 1/8xr 1/8
Profilt
Anschluss 26
HerkunftslandIT
Zolltarifcode74199990
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,28 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage